曜日別特売
VFS2520-1DZB-02T 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2520 SMC 20415624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2520

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
管接続口径NPTF1/4
ねじの種類NPTF
内容量1個注文コード20415624品番VFS2520-1DZB-02T
参考基準価格(税別)¥25,190販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
NPTF1/4
ねじの種類
NPTF
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする