※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2520
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
DC24
AC100(50/60Hz)
DC24
管接続口径
G1/4
NPT1/4
Rc1/4
NPTF1/4
G1/4
ねじの種類
G
NPT
Rc
NPTF
G
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20415633
品番
VFS2520-5DZ-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥25,520
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード