ユーメド貿易
ユーメド貿易の ナースグッズ
ユーメド貿易の ナースはさみ
ユーティリティーシザーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
アズワン品番
0-6687-01
注文コード
20417845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい耐熱プラスチックグリップ、刃はコーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯、ギプス、ゴム、プラスチック、生地、針金などに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
色
イエロー
材質
(刃材)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン
寸法(mm)
160
アズワン品番
0-6687-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065B00004
松吉医科器械コード
23-6035-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器