ユーティリティーシザーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ アズワン品番0-6687-05 注文コード20417863 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は色・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい耐熱プラスチックグリップ、刃はコーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯、ギプス、ゴム、プラスチック、生地、針金などに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。

オレンジ 材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン 寸法(mm)160 アズワン品番0-6687-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00004 松吉医科器械コード23-6035-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする