VFS5100R-5FZ-04F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5100R SMC 20419124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5100R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20419124
品番
VFS5100R-5FZ-04F-Q
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(F) プラグインタイプコンジットターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(0) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする