曜日別特売
VFS5410-4EB-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5410 SMC 20419849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5410

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
管接続口径サブプレートなし
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
内容量1個注文コード20419849品番VFS5410-4EB-Q
参考基準価格(税別)¥26,240販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具形)
ボディ形式
(0) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする