※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5410
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
DC24
AC220(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc3/4
サブプレートなし
NPTF3/4
Rc3/4
G3/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
(D) DIN形ターミナル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20419867
品番
VFS5410-5DZ-06-Q
参考基準価格(税別)
¥33,830
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(0) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード