燕物産
燕物産の 処置・手術
燕物産の 容器類
燕物産の 湿布缶
深型角ポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.46
注文コード
20421528
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.46
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(cm)
8
内径×高さH(Φmm×mm)
80×80×80
松吉医科器械コード
03-3095-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20421528
-
35788611
8cm
18-8 目盛付深型角キッチンポット
AG(赤川器物製作所)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました