深型角ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.1 注文コード20421546 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.1 材質ステンレス(SUS304) サイズ(cm)10.5 内径×高さH(Φmm×mm)105×105×105 松吉医科器械コード03-3095-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20421546 - 35788471 10.5cm 18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする