燕物産
燕物産の 処置・手術
燕物産の 容器類
燕物産の 湿布缶
深型角ポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20421573
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
容量(L)
3.1
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(cm)
15
内径×高さH(Φmm×mm)
150×150×150
松吉医科器械コード
03-3095-06