燕物産
燕物産の 処置・手術
燕物産の 容器類
燕物産の 湿布缶
深型角ポット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20421598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(L)
5.3
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(cm)
18
内径×高さH(Φmm×mm)
180×180×180
松吉医科器械コード
03-3095-08