※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 処置・手術
ウルシヤマ金属工業の 容器類
ウルシヤマ金属工業の 医療用バット
浅型組バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20422282
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
3号
容量(L)
1.4
外寸法(mm)
240×180×38
松吉医科器械コード
03-3080-03