※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2A01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
4位置デュアル3ポート弁
注文コード
20422317
品番
VQ2A01-51-02N
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
4位置デュアル3ポート弁
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24