曜日別特売
VQ2100KN-51-02 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100KN SMC 20422658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100KN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20422658
品番
VQ2100KN-51-02
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする