VQ2200B-5DW1 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2200B SMC 20422737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2200B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
内容量1個注文コード20422737品番VQ2200B-5DW1
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
マニュアル
(D) スライド形ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする