※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 処置・手術
ウルシヤマ金属工業の 容器類
ウルシヤマ金属工業の 医療用バット
深型長バット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20423007
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
470型
容量(L)
11.5
外寸法(mm)
473×242×120
松吉医科器械コード
03-3170-07