※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2400N
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
コイル電圧(V)
DC24
DC24
(5) DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
3位置エキゾーストセンタ
(4) 3位置エキゾーストセンタ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20423035
品番
VQ2400N-5BW1-02
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
5
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気