曜日別特売
VQ4301-5W1-B02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301 SMC 20430753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード20430753品番VQ4301-5W1-B02
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタコイル電圧(V)(5) DC24保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(B) 裏配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする