マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
防護衣シンプラークール (マジカルライト)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2.0
鉛当量(mmPb)
0.25
注文コード
20431425
品番
mmA-25L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
質量・鉛当量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(無鉛)
色
ブルー
質量(kg)
2.0
サイズ
L
胸囲(cm)
100〜110
身長(cm)
170
付属品
ハンガー
着丈(cm)
108
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001011
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
19-3440-07
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※最終使用者様が医療機関の場合のみ購入可能な商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650