曜日別特売
VQ4350-5HC1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350 SMC 20432083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード20432083品番VQ4350-5HC1-03
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタコイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(C) ロック式 (手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする