保科製作所
保科製作所の 専門診療・科目別
保科製作所の 放射線科用品
保科製作所の 放射線防護具
放射線防護用フェイスシールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20434112
品番
FP-3
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
シールド面が広く、頭にかぶることで広い視界を確保しました。
質量(g)
270
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00055000001
松吉医科器械コード
24-2494-00
鉛当量(mmPb)
0.1
医薬品医療機器等法
一般医療機器