- ニューカスト(丸型) ネジ止め 片桐医科工業 20455155

ニューカスト(丸型) ネジ止め

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード23-5299-01ピンク注文コード20455155品番-
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはネジ止式です。

サイズ(cm)27ピンク内寸法(mm)Φ270×180外寸法(mm)Φ310×210フィルターサイズ(mm)Φ210材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン松吉医科器械コード23-5299-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする