曜日別特売
VQ5650-5GB1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5650 SMC 20472656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5650

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m注文コード20472656品番VQ5650-5GB1
参考基準価格(税別)¥35,310販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする