デルタキャストエリート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10缶) 注文コード 20491817 品番 600203
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

基布にポリエステル糸を使用したキャスティングテープです。
水硬性ポリウレタン樹脂を含浸させたポリエステル製の基布を使用しているため、エッジがソフトです。
X線透過性があり、装着したままでレントゲン撮影が可能です。

サイズ3号 寸法(幅W×長さL)(cm×m)7.5×3.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000022 松吉医科器械コード24-2828-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする