※使用例

デルタライトプラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10缶) 注文コード 20491878 品番 600105
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水硬性ポリウレタン樹脂を含浸させたニット状のグラスファイバーを使用。
発熱温度が低く、硬化時における患者の不快感を軽減します。
パッケージ上部に指を引っ掛けて前後に引っ張るだけで、簡単に開封できるイージーオープン仕様。

サイズ5号 寸法(幅W×長さL)(cm×m)12.5×3.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000110 松吉医科器械コード23-3373-03 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする