ライトスプリント・FC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20492212 品番 18241
参考基準価格(税別)¥16,590 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

確実な固定力を維持するグラスファイバー芯材の水硬性ロールスプリント。
追従性に優れた軽量・薄型の素材により、フィット性の高い快適な装着感を提供します。
適用部位や症例に合わせて使用する長さを調節できるフリーカットタイプ。

サイズG-2号 寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×4.5 アズワン品番8-5199-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000030 松吉医科器械コード23-5960-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする