ライトスプリント・FC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20492246 品番 18244
参考基準価格(税別)¥24,080 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

確実な固定力を維持するグラスファイバー芯材の水硬性ロールスプリント。
追従性に優れた軽量・薄型の素材により、フィット性の高い快適な装着感を提供します。
適用部位や症例に合わせて使用する長さを調節できるフリーカットタイプ。

サイズG-5号 寸法(幅W×長さL)(cm×m)12.5×4.5 アズワン品番8-5199-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000030 松吉医科器械コード23-5960-03 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする