ライトスプリント・FC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20492282 品番 19054
参考基準価格(税別)¥20,870 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポリエステル芯材の水硬性ロールスプリントで、X線透過性に優れています。
カットしやすく、加工処理を容易に行え、カット後の毛羽立ちが少なく、なめらかです。
適用部位や症例に合わせて使用する長さを調節できるフリーカットタイプ。

サイズP-4号 寸法(幅W×長さL)(cm×m)10×4.5 アズワン品番8-5199-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000030 松吉医科器械コード24-2020-03 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする