※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
バルブ付エアシリンダ(CVM3G〜)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20498861
品番
CVM3G40-200S-5DZ
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
200
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード