SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 専門診療・科目別
SAF(セフティー)の リハビリ・整形
SAF(セフティー)の 物理療法機器
砂のう435型(バンド体位固定用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20499167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
材質
カツラギ布
質量(kg)
2
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
160×320
松吉医科器械コード
01-4445-03