SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 専門診療・科目別
SAF(セフティー)の リハビリ・整形
SAF(セフティー)の 物理療法機器
砂のう435型(バンド体位固定用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20499185
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
材質
カツラギ布
質量(kg)
4
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×400
松吉医科器械コード
01-4445-05