※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25作動方式(S) 単動・押出し注文コード20500496品番CVM3T25-50S-5G
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など40種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。