曜日別特売
CVM3T40-150S-2G バルブ付エアシリンダ(CVM3T~) SMC 20500654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVM3T~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動・押出し注文コード20500654品番CVM3T40-150S-2G
参考基準価格(税別)¥23,250販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(S) 単動・押出し配管方法(-) ねじ込み配管形リード線取出方法(G) グロメットポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする