※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
20513265
品番
VQZ3121R-4L1-C8-F
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
オプション
(F) ブラケット付
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード