天然ゴム極うす手袋 EX-100

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1式(100枚) 注文コード 20525968 品番 EX-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

指先にフィットして素手感覚で使える極うすタイプのパウダー付天然ゴム手袋。
ひっかき・引き裂き・熱にも強い天然ゴム製。
食品衛生法 食品・添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合。

全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21 材質天然ゴム サイズL 松吉医科器械コード23-3765-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20525952
2021-02-07
用途:
掃除で使用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

天然ゴム手袋が品薄なので購入出来てすごく良かった、品物もしっかりしていて、手にフィットして作業も楽に出来てすごく良かった、使い捨てなので安価が一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
20525968
2021-02-11
用途:
食品工場での作業時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

食品衛生法の適合品なので食品工場で作業時使用出来るので良かったです。Lサイズは手の大きい人にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする