曜日別特売
No.6 飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械 20527018

飴ゴム管 (スーパーテックス)

(15件のレビュー)
内径×外径(Φmm)6×8.4
内容量1本(1m)注文コード20527018品番No.6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。

材質天然ゴム内径×外径(Φmm)6×8.4松吉医科器械コード07-2687-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20527036
2023-12-05
用途: 魚取りに使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

古い水中銃で部品が無いため、自分で工夫しました。
バネを強くするために、ナンバー5×9を一緒に買入ナンバー8のゴム管に通すと、
バネ強力が強くなり使用してます。

2が参考にしています
対象商品 : 20527036
2021-06-16
用途: 民族楽器のバチに使用
卸売・小売業

民族楽器のバチを作るために購入しました。
内径8mmはホームセンター等々に置いてない場合が
多いので大変に役に立ちました。
使い勝手も良かったのでまた中門したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20526993
2020-09-23
用途: 指の駆血用に購入
医療・福祉・介護関連業

細いものを探しており、やっと見つけました。 納期に時間がかかったため、通常商品のように早く手元に届いたらもっと助かりました。 今後もこちらを購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20526993
2020-09-05
用途: 機械の部品で使えるかと思い購入しました。
愛和歯研サービス業

結局私の機械には柔らかすぎたので使えませんでした。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 20527018
2019-12-08
用途: 医療モデル
国立大学法人神戸大学教育・研究機関

1メートルごとに切られているが、長さの量り売りにしてもらえるとありがたい。

4が参考にしています
対象商品 : 20526993
2018-09-20
用途: 機械部品として。

サイズぴったりでした。柔軟性も良く、快適に使っています

1が参考にしています
対象商品 : 20526993
2023-02-24
用途: 病院での採血
医療・福祉・介護関連業

小児ように購入しましたが、想像より太く、もっと細いものが欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 20527027
2018-07-19
用途: 農作業
製造業

使いやすくてとてもよかった。
問題ありませんでしたので意見なし。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする