曜日別特売
091250-07 レッグバッグホルダー ケアバッグ ソルブ 20531762

レッグバッグホルダー ケアバッグ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
大腿廻り(cm)75~105
内容量1式(5枚)注文コード20531762品番091250-07
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。
レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。
ラテックスフリー。

大腿廻り(cm)75~105材質ポリエステル80%・エラステン20%松吉医科器械コード24-2587-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20531735
2022-07-20
用途: 仕事(営業)や外出時
その他業種

ネット包帯の様な素材で引っ掛けると穴があきそうな感じだが意外にしっかりしている。
薄く涼しく快適な使用感。
そのまま装着すると履きこみ口が腿に食い込んでしまい痛くて使用できないが、ハンカチを斜め棒状に折り、履きこみ口と腿の間に挟む様にぐるりと巻くと全く問題ない。
ずり落ちない様、レッグバッグの上部だけベルトで固定しているがハンカチとこの商品の素材の上からなのでベルトかぶれも防げ、満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 20531744
2020-04-21
用途: 外出時や家事
卸売・小売業

ベルトタイプより安定性、固定力があり使いやすい。
長く使った時の状態が良好ならいいのだが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする