東機貿
東機貿の 専門診療・科目別
東機貿の 産婦人科用品
東機貿の 診察用具 産婦人科用
子宮頸管拡張器 ダイラパンS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(25本)
注文コード
20533686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。
頸管の軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。
長さ(mm)
55
直径(Φmm)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00074000009
松吉医科器械コード
23-7408-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器