曜日別特売
10-SY3220-5MOZ-M5-F2 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220 SMC 20534588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M5×0.8注文コード20534588品番10-SY3220-5MOZ-M5-F2
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする