※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)50電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード20543065品番CV3CN50-75-2-B
参考基準価格(税別)¥28,270販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・電磁弁電圧など185種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。