原田産業
原田産業の クリーンルーム用手袋
原田産業の 塩化ビニール クリーンルーム用手袋
NEW P.V.C P-F LONG 200P
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
20546128
品番
3024-224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
PVC(パウダーフリー)
厚さ(mm)
0.08以上
入数(枚)
200
全長(cm)
約30
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5±2
クラス
ISO Class5(クラス100)
RoHS指令(10物質対応)
対応