原田産業
原田産業の クリーンルーム用手袋
原田産業の 塩化ビニール クリーンルーム用手袋
NEW P.V.C P-F LONG 200P
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
サイズ
XL
注文コード
20546137
品番
3024-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
XL
材質
PVC(パウダーフリー)
厚さ(mm)
0.08以上
入数(枚)
200
全長(cm)
約30
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5±2
クラス
ISO Class5(クラス100)