FG10ST 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 20549725 FG10ST 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 20549725 FG10ST 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 20549725

電気ディスクグラインダ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20549725 品番FG10ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

にぎりやすく使いやすい細径ボディ
最大出力880W!パワフルモーター搭載

用途
各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
電源(V)単相100 電流(A)7.1 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(mm)262 幅(mm)- 高さ(mm)60(ギヤカバー高さ) 質量(kg)1.5(コードを除く) コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm)262 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(mm)厚さ3〜6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番65-0294-51
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
盤製作時

弊社では全てこのグラインダを使用しています。
価格面でもお手頃で使い勝手がいいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする