パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
食べきりスイーツ ふっ素加工デコレーションケーキ焼型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20584497
品番
D-1950
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
鉄/フッ素樹脂塗装
用途
型取れ式、オーブン専用
質量(g)
86
サイズ(cm)
10
品名・タイプ
デコ型
寸法(外径×高さ)(mm)
110×55