パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
食べきりスイーツ ふっ素加工タルト型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20584533
品番
D-1954
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
鉄/フッ素樹脂塗装
寸法(mm)
外径約180×30
用途
型取れ式、オーブン専用
質量(g)
143
タイプ
タルト型
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
寸法(外径×高さ)(mm)
160×20