サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
油圧ホース NWP140 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
540
注文コード
20600767
品番
NWP140 19-540 1013+1004=1004+1013 W/B
販売価格(税込)
¥9,141
販売価格(税別)
¥
8,310
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
540
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
110
ホース内径(Φmm)
19
材質(アダプター)
鉄
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
2W/B
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
ホース外径(Φmm)
28
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
820
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜+80
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。