サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
350
注文コード
20602797
品番
NWP210 6-350 1013+1004=1004+1013 W/B
販売価格(税込)
¥3,443
販売価格(税別)
¥
3,130
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
350
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.3
材質(アダプター)
鉄
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
ホース外径(Φmm)
12.4
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜+80
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。