曜日別特売
VF3130-BDZE1-01 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130 SMC 20651874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(B) AC24管接続口径(01) 1/8注文コード20651874品番VF3130-BDZE1-01
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5定格電圧(V)(B) AC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする