※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
20694468
品番
CHDKDB100-100M-M9B-XC64
参考基準価格(税別)
¥68,590
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード