※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
20695256
品番
CHDKDB20R-10M-M9NALS
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
20
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9NA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード